Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Haupt Einsp.bis 630A 4P

EATON
kopierenkopieren
EATON - Haupt Einsp.bis 630A 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 155402

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081521197

Sonepar Artikelnummer

121271359

Hersteller Artikelnummer

155402

Hersteller Typ

XMW-ICL-630-4

Hersteller Artikel Nr.:

155402

Ausführung:

sonstige

Breite:

110 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

250 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.800 kg

4-polige Eingangs-Hauptstromkontakte bis 630 A, bestehend aus: Einschubkontakte, inkl. Befestigungsschrauben für Flachkabelausgang, Isolierschalen, inklusive zusätzliche Befestigungswinkel, beginnend bei 630 A, enthält Befestigungswinkel für Festeinbaumodul