Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Haupt Einsp. bis 650A 4P

EATON
kopierenkopieren
EATON - Haupt Einsp. bis 650A 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 155266

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 85 mm

  • Höhe - 325 mm

  • Tiefe - 225 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081519941

Sonepar Artikelnummer

121271356

Hersteller Artikelnummer

155266

Hersteller Typ

XMW-OC-650-M12-4

Hersteller Artikel Nr.:

155266

Ausführung:

sonstige

Breite:

85 mm

Höhe:

325 mm

Tiefe:

225 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.000 kg

Einzelteile MCC: 4-poliger Abgangs-Hauptstromkontakt, bis zu 650 A, bestehend aus: Steckdose und Stecker, inkl. 2 Befestigungsklammern, enthält Schraubmaterial