EATON - Haupterdungsschiene 20x5mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187868
Anzahl der Anschlüsse - 6
Bemessungsstrom - 274 A
Werkstoff - Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081855537
Sonepar Artikelnummer
121280136
Hersteller Artikelnummer
187868
Hersteller Typ
BPZ-GND-600
Hersteller Artikel Nr.:
187868
Anzahl der Anschlüsse:
6
Bemessungsstrom:
274 A
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Schienenlänge:
408 mm
Montageart:
sonstige
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
sonstige
Schienenbreite:
488 mm
Schienenstärke:
5 mm
Abstand zur Montageplatte:
29 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Nein
Isolierter Einbau:
Ja
Max. Anzugsdrehmoment:
0 Nm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


