EATON - Hauptleitungsabzweigklemme, 2x25qmm, fingersicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230994
Polzahl - 2
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082309947
Sonepar Artikelnummer
120925556
Hersteller Artikelnummer
230994
Hersteller Typ
ZSD-HKL/2X25/FS
Hersteller Artikel Nr.:
230994
Polzahl:
2
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
4
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
0
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
0
Höhe:
60 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.150 kg


