EATON - Hauptleitungsschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119715
Auslösecharakteristik - E
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 35 A
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081176007
Sonepar Artikelnummer
120747752
Hersteller Artikelnummer
119715
Hersteller Typ
LSHU-E35/3-KL
Hersteller Artikel Nr.:
119715
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
35 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montageart:
Sammelschiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
1.170 kg


