EATON - Hauptsammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172482
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 4000 A
Schienenabstand - 132.5 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081690732
Sonepar Artikelnummer
121277481
Hersteller Artikelnummer
172482
Hersteller Typ
XTBZBM12X30X10/4
Hersteller Artikel Nr.:
172482
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
4000 A
Schienenabstand:
132.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.700 kg
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Hauptsammelschienenhalter für BXT, 3 Reihen pro Phase, 4-polig


