EATON - Hauptsammelschienenhalter Eckfeld 3 Re

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180766
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 4500 A
Schienenabstand - 133 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081759316
Sonepar Artikelnummer
121278749
Hersteller Artikelnummer
180766
Hersteller Typ
XTBGBC12X30X10/4
Hersteller Artikel Nr.:
180766
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
4500 A
Schienenabstand:
133 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
22.434 kg
Hauptsammelschienenhalterung, Eckprofil, 3 Reihen pro Phase, 4-polig, Stahlblech verzinkt


