Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hauptsch.bausatz + Zus.griff oh. Abschl.

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hauptsch.bausatz + Zus.griff oh. Abschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 179643

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081747221

Sonepar Artikelnummer

121278605

Hersteller Artikelnummer

179643

Hersteller Typ

NZM2-XHB-DA-OAG-VW

Hersteller Artikel Nr.:

179643

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.806 kg

Türkupplungsdrehgriff mit Drehmechanismus und Zusatz-Drehgriff am Schalter für bewusste Handlung. NZM1/2-XV6-Wellenverlängerung für eine Einbautiefe von 600 mm. Mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff und Türverriegelung. Abschließbar in 0-Stellung an Griff und Schalter mit jeweils bis zu 3 Vorhängeschlössern. Außenwarnschild / Kennzeichnungsschild Deutsch/Englisch. Alternativ, Schilder in anderen Sprachen oder individuellem Text einclipsbar. schwarz-gelber Blitzpfeil Verwendbar für: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite, bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.