Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hauptschalter, 2p, 240V, 16A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hauptschalter, 2p, 240V, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 276255

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082762551

Sonepar Artikelnummer

120507891

Hersteller Artikelnummer

276255

Hersteller Typ

IS-16/2

Hersteller Artikel Nr.:

276255

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

415 V

Min. Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsabschaltvermögen:

12.5 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69.5 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.201 kg

Schalter mit Trennfunktion, Typ gemäß IEC/EN 60947-3, Kontakt mit hoher Verschleißfähigkeit, Sprungeinschaltung, Knebelgriff schwarz, Anschlussquerschnitt 50 mm², mit Xpole Schutzschaltgeräten bei Verwendung der Maulklemme in Kombination mit Standard Gabelverschienung