Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hauptschalter, P3, 100 A, Zwischenbau, 3-polig

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hauptschalter, P3, 100 A, Zwischenbau, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172837

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081694204

Sonepar Artikelnummer

120802662

Hersteller Artikelnummer

172837

Hersteller Typ

P3-100/XM

Hersteller Artikel Nr.:

172837

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

100 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Schaltleistung bei 400 V:

55 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

1

Breite:

72 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

82 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.290 kg

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P3, Hinweise: Griff SVB(-SW)-P3/M (172841, 172843) nur zur Verwendung mit Verlängerungsachse P1/P3-400 (172844)., Information zum Lieferumfang: Hilfskontakt oder Neutralleiter kundenseitig montiert., 3-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3