Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hauptschalterbausatz, fuer Metallachse

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hauptschalterbausatz, fuer Metallachse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172842

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081694242

Sonepar Artikelnummer

121277563

Hersteller Artikelnummer

172842

Hersteller Typ

SVB-SW-P1/M

Hersteller Artikel Nr.:

172842

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.090 kg

Handgriff, Grundfunktion: Bausätze, Funktion: Hauptschalterbausätze, n, mit Vorhängeschlosssperre, zum Sperren der 0-Stellung, abschließbar durch maximal 3 Bügelschlösser, verwendbar für: P1…/M…, Schwarz, Ausführung mit schwarzem Griff und schwarzem Sperrkranz, NOT-AUS/NOT-HALT: ohne NOT-AUS-/NOT-HALT-Funktion, Schaltwinkel: 90 °