EATON - Hauptschalterbausatz, Griff rot, seitlich links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289808
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082898083
Sonepar Artikelnummer
121049870
Hersteller Artikelnummer
289808
Hersteller Typ
NZM4-XSR-L
Hersteller Artikel Nr.:
289808
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.715 kg


