EATON - Hauptschalterbausatz, Griff rot, seitlich rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289809
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082898090
Sonepar Artikelnummer
121049871
Hersteller Artikelnummer
289809
Hersteller Typ
NZM4-XSR-R
Hersteller Artikel Nr.:
289809
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.715 kg


