Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hauptschalterbausatz, seitlich rechts, rot, Baugrösse 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hauptschalterbausatz, seitlich rechts, rot, Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266656

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082666569

Sonepar Artikelnummer

120210788

Hersteller Artikelnummer

266656

Hersteller Typ

NZM1-XSR-R

Hersteller Artikel Nr.:

266656

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.881 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Verlängerungswelle NZM, XV4. Außenwarnschild/Kennzeichnungsschild in Deutsch/Englisch. schwarz-gelber Blitzpfeil. Außenwarnschild/Kennzeichnungsschild kann für verbesserte Sammelschienenabdeckung auf der Eingangsseite angeclipt werden. Bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit Fingern bestellen. Rot-Gelb für NOT-AUS