Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hauptschalterbausatz, unten

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hauptschalterbausatz, unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110108

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081096848

Sonepar Artikelnummer

121048991

Hersteller Artikelnummer

110108

Hersteller Typ

NZM2-XS-U

Hersteller Artikel Nr.:

110108

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.800 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalterreihe NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Flexible und einfache Montage durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Verlängerungswelle NZM..-XV4. Außenwarnschild/Kennzeichnungsschild in Deutsch/Englisch. Blitzsymbol schwarz und gelb. Außenwarnschild/-kennzeichnungsschild kann aufgeclipt werden. Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite, bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen. Standard, schwarz/grau. Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern