Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hauptschalterbausatz, unten, rot/gelb

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hauptschalterbausatz, unten, rot/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110109

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081096855

Sonepar Artikelnummer

121048992

Hersteller Artikelnummer

110109

Hersteller Typ

NZM2-XSR-U

Hersteller Artikel Nr.:

110109

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.800 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Verlängerungswelle NZM..-XV4. Außenwarnschild/Kennzeichnungsschild in Deutsch/Englisch. Schwarz-gelber Blitzpfeil. Außenwarnschild/Kennzeichnungsschild kann für verbesserte Sammelschienenabdeckung auf der Eingangsseite angeclipt werden. Bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit Fingern bestellen. Rot-Gelb für NOT-AUS