Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hauptschalterbausatz + Zusatzgriff ohne Abschließbarkeit am Türkupplungsdrehgriff

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hauptschalterbausatz + Zusatzgriff ohne Abschließbarkeit am Türkupplungsdrehgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 179642

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081747214

Sonepar Artikelnummer

121049720

Hersteller Artikelnummer

179642

Hersteller Typ

NZM1-XHB-DA-OAG-VW

Hersteller Artikel Nr.:

179642

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.683 kg

Türkupplungsdrehgriff mit Drehmechanismus und Zusatzdrehgriff am Schalter für bewusste Handlung. NZM1/2-XV4 Verlängerungsachse für eine Einbautiefe von 400 mm. Mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff und Türverriegelung. In der 0-Stellung des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern verschließbar. Außenwarnschild / Kennzeichnungsschild Deutsch/Englisch. Alternativ können Sie auch Schilder in anderen Sprachen oder mit individuellem Text einklemmen. Schwarz-gelbes Blitzsymbol. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4). Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite, bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.