Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hauptschalterbausatz + Zusatzgriff ohne Abschließbarkeit am Türkupplungsdrehgriff

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hauptschalterbausatz + Zusatzgriff ohne Abschließbarkeit am Türkupplungsdrehgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 179644

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081747238

Sonepar Artikelnummer

121049721

Hersteller Artikelnummer

179644

Hersteller Typ

NZM3-XHB-DA-OAG-VW

Hersteller Artikel Nr.:

179644

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.700 kg

Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb sowie Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise Bewusste Handlung/Deliberate Action. Verlängerungsachse NZM3/4-XV6 für Einbautiefe 600mm. Mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff und Türverriegelung. Abschließbar am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern in 0-Stellung. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch. Alternativ Schilder in anderen Sprachen oder individuellem Text einclipsbar. Schwarz-gelber Blitzpfeil. Verwendbar für: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4). Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen.