Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Hauptschalterbausatz, +Zusatzgriff rot, Baugrösse 2, NA-Ausführung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hauptschalterbausatz, +Zusatzgriff rot, Baugrösse 2, NA-Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116898

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081166381

Sonepar Artikelnummer

120802375

Hersteller Artikelnummer

116898

Hersteller Typ

NZM2-XHB-DAR-NA

Hersteller Artikel Nr.:

116898

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.806 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalterreihe NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Zusätzlicher Drehgriff am Schalter mit zDeliberate Actionz-Bedienung. Verlängerungswelle NZM…-XV6 für Einbautiefe 600 mm, Verlängerungsachse NZM1/2-XV4 bei NZM1 für Einbautiefe 400 mm. Außenwarnschild / Kennzeichnungsschild Deutsch/Englisch. schwarz-gelber Blitzpfeil. Externes Warnschild/Kennzeichnungsschild kann aufgeclipst werden