EATON - Hauptstromklemme, max.16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079336
Sammelschienendicke - 3 mm
Sammelschienenbreite - 10 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080793366
Sonepar Artikelnummer
120165364
Hersteller Artikelnummer
079336
Hersteller Typ
AK16
Hersteller Artikel Nr.:
079336
Sammelschienendicke:
3 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
63 A
Breite der Klemme:
10 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


