EATON - Heimverteiler AP DRAU ws KT best 3ZP 2NZ 800x1260x262m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300847
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010238127326
Sonepar Artikelnummer
120707150
Hersteller Artikelnummer
300847
Hersteller Typ
BP-O-KN-800/12-3Z/2NZR-BII-W/X-DRAU
Hersteller Artikel Nr.:
300847
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Klemmen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
800 mm
Höhe:
1260 mm
Tiefe:
262 mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
1260 mm
Einbautiefe:
262.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
67.000 kg


