EATON - Heimverteiler AP INN gr TI best 3ZP 2NZ 800x1260x262mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 147426
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081439270
Sonepar Artikelnummer
120179455
Hersteller Artikelnummer
147426
Hersteller Typ
BP-O-TN-800/12-3Z/2NZR-B/X-INN
Hersteller Artikel Nr.:
147426
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
800 mm
Höhe:
1260 mm
Tiefe:
262 mm
Einbaubreite:
815 mm
Einbauhöhe:
1275 mm
Einbautiefe:
280 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
50.000 kg


