EATON - Heimverteiler AP INN gr TI best 3ZP 4NZ 800x1560x262mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300852
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010238127364
Sonepar Artikelnummer
120707154
Hersteller Artikelnummer
300852
Hersteller Typ
BP-O-TN-800/15-3Z/4NZR-B/X-INN
Hersteller Artikel Nr.:
300852
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Klemmen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
800 mm
Höhe:
1560 mm
Tiefe:
262 mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
1560 mm
Einbautiefe:
262.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
65.000 kg


