EATON - Heimverteiler AP YBBS+ gr NÖ best 3ZP 5NZ 800x1560x262mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300854
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010238127388
Sonepar Artikelnummer
120707156
Hersteller Artikelnummer
300854
Hersteller Typ
BP-O-NN-800/15-3Z/5NZR-N-B/X-YBBS+
Hersteller Artikel Nr.:
300854
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Breite:
800 mm
Höhe:
1560 mm
Tiefe:
262 mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
1560 mm
Einbautiefe:
262.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
65.500 kg


