EATON - Heimverteiler UP DRAU ws KT best 3ZP 2NZ 754x1235x240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260431
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082604318
Sonepar Artikelnummer
120203214
Hersteller Artikelnummer
260431
Hersteller Typ
U-KR-3/1150-3Z/2NZR-B-W/X-DRAU
Hersteller Artikel Nr.:
260431
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
784 mm
Höhe:
1263 mm
Tiefe:
240 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbauhöhe:
1230 mm
Einbautiefe:
240 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
45.600 kg


