EATON - Heimverteiler UP GAIL ws KT best 3ZP 3NZ 754x1385x240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300848
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010238127333
Sonepar Artikelnummer
120707151
Hersteller Artikelnummer
300848
Hersteller Typ
U-KR-3/1300-3Z/3NZR-B-W/X-GAIL
Hersteller Artikel Nr.:
300848
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Klemmen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
784 mm
Höhe:
1413 mm
Tiefe:
240 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbauhöhe:
1380 mm
Einbautiefe:
240 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
48.500 kg


