EATON - Heimverteiler UP GAIL ws KT best 3ZP 4NZ 810x1535x240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 147436
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081439379
Sonepar Artikelnummer
120212975
Hersteller Artikelnummer
147436
Hersteller Typ
BP-U-3S-KN-800/15-3Z/4NZR-B-W/X-GAIL
Hersteller Artikel Nr.:
147436
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
834 mm
Höhe:
1560 mm
Tiefe:
243 mm
Einbaubreite:
806 mm
Einbauhöhe:
1527 mm
Einbautiefe:
240 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
45.000 kg


