EATON - Heimverteiler UP MARCH gr NÖ best 3ZP 3NZ 754x1235x240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107399
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081071357
Sonepar Artikelnummer
120136996
Hersteller Artikelnummer
107399
Hersteller Typ
U-NR-3/1150-3Z/3NZR-B-S-MARCH
Hersteller Artikel Nr.:
107399
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
800 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
1290 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbauhöhe:
1230 mm
Einbautiefe:
240 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
39.200 kg


