EATON - Heimverteiler UP YBBS+ ws NÖ best 3ZP 4NZ 754x1385x240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300853
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010238127371
Sonepar Artikelnummer
120707155
Hersteller Artikelnummer
300853
Hersteller Typ
U-NR-3/1300-3Z/4NZR-B-W/X-YBBS+
Hersteller Artikel Nr.:
300853
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
784 mm
Höhe:
1413 mm
Tiefe:
240 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbauhöhe:
1380 mm
Einbautiefe:
240 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
48.000 kg


