EATON - Heizgebläse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167279
Bemessungsleistung - 250 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 258 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081637829
Sonepar Artikelnummer
121277103
Hersteller Artikelnummer
167279
Hersteller Typ
F-HEAT-250W
Hersteller Artikel Nr.:
167279
Bemessungsleistung:
250 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 258 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
187 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 258 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
250 W
Tiefe:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
0.990 kg


