Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Heizungsaktor 10A, EMS

EATON
kopierenkopieren
EATON - Heizungsaktor 10A, EMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194372

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Stellgröße stetig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238045934

Sonepar Artikelnummer

120554695

Hersteller Artikelnummer

194372

Hersteller Typ

CHAU-01/01-10E

Hersteller Artikel Nr.:

194372

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Stellgröße stetig:

Ja

Stellgröße schaltend:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Ventilschutzfunktion:

Nein

Handschaltung:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Ausgangsstrom:

10 A

Schaltspannung:

196 .. 253 V

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.038 kg

Heizungsaktor 10 A, geeignet für alle elektrischen Heizkabel, Folien und Heizplatten Kompakte Ausführung für den Einbau hinter Schalter, Wandsteckdosen oder in Anschlusskästen. Funktioniert in Kombination mit drahtlosen Temperatursensoren oder einem Smart-Gerät (Smart Home Controller). Einfache Auswahl der Heizart mit Heizprofilen Hybrid-Schalttechnik (langlebig) für hohe Schaltleistung PWM basierte Heizungssteuerung Integrierte Energiemessung Unterstützt kabellosen Bodentemperatursensor für Überhitzungsschutz Notbetriebsmodus bei Ausfall des Temperatursensors. Energieeffizient Energieeffizient.