EATON - Heizungsaktor 12fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 164333
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Montageart - Aufputz
Stellgröße stetig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081608638
Sonepar Artikelnummer
120323282
Hersteller Artikelnummer
164333
Hersteller Typ
CHAZ-01/12
Hersteller Artikel Nr.:
164333
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Montageart:
Aufputz
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Ja
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0 A
Anzahl der Ausgänge:
12
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Schaltspannung:
0 V
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.800 kg


