Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Heizungsaktor 16A, EMS

EATON
kopierenkopieren
EATON - Heizungsaktor 16A, EMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194373

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Stellgröße stetig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238045941

Sonepar Artikelnummer

120554696

Hersteller Artikelnummer

194373

Hersteller Typ

CHAU-01/01-16E

Hersteller Artikel Nr.:

194373

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Stellgröße stetig:

Ja

Stellgröße schaltend:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Ventilschutzfunktion:

Nein

Handschaltung:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Ausgangsstrom:

16 A

Schaltspannung:

196 .. 253 V

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.041 kg

Heizungsaktor 16 A, geeignet für alle elektrischen Heizkabel, Folien und Heizplatten Kompakte Ausführung für den Einbau hinter Schalter, Wandsteckdosen oder in Anschlusskästen. Funktioniert in Kombination mit drahtlosen Temperatursensoren oder einem Smart-Gerät (Smart Home Controller). Einfache Auswahl der Heizart mit Heizprofilen Hybrid-Schalttechnik (langlebig) für hohe Schaltleistung PWM basierte Heizungssteuerung Integrierte Energiemessung Unterstützt kabellosen Bodentemperatursensor für Überhitzungsschutz Notbetriebsmodus bei Ausfall des Temperatursensors. Energieeffizient Energieeffizient.