Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Heizungsaktor 1A lautlos, EMS

EATON
kopierenkopieren
EATON - Heizungsaktor 1A lautlos, EMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194374

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Stellgröße stetig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238054004

Sonepar Artikelnummer

120554697

Hersteller Artikelnummer

194374

Hersteller Typ

CHAU-01/01-1ES

Hersteller Artikel Nr.:

194374

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Stellgröße stetig:

Ja

Stellgröße schaltend:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Ventilschutzfunktion:

Nein

Handschaltung:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

1 A

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Ausgangsstrom:

1 A

Schaltspannung:

196 .. 253 V

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.039 kg

Heizungsaktor 1A geeignet für thermoelektrische Ventilantriebe Kompakte Ausführung für den Einbau hinter Schalter, Wandsteckdosen oder in Anschlusskästen. Funktioniert in Kombination mit drahtlosen Temperatursensoren oder einem Smart-Gerät (Smart Home Controller). Einfache Auswahl der Heizart mit Heizprofilen Lautlos, kein Schaltton PWM basierte Heizungssteuerung Integrierte Energiemessung Unterstützt kabellosen Bodentemperatursensor für Überhitzungsschutz Notbetriebsmodus bei Ausfall des Temperatursensors. Energieeffizient Energieeffizient.