Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Heizungsstecker Schuko 12A, EMS

EATON
kopierenkopieren
EATON - Heizungsstecker Schuko 12A, EMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 195176

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Stellgröße stetig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238075580

Sonepar Artikelnummer

120554700

Hersteller Artikelnummer

195176

Hersteller Typ

CHAP-01/F5-12E

Hersteller Artikel Nr.:

195176

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Stellgröße stetig:

Ja

Stellgröße schaltend:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

32

Breite in Teilungseinheiten:

0

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Ventilschutzfunktion:

Ja

Handschaltung:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Ausgangsstrom:

12 A

Schaltspannung:

196 .. 253 V

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.167 kg

Heizungsaktor 12A geeignet für alle elektrischen Heizungen und Heizpaneele. Funktioniert in Kombination mit drahtlosen Temperatursensoren oder einem Smart-Gerät (Smart Home Controller). Einfache Auswahl der Heizart mit Heizprofilen Hybrid-Schalttechnik (langlebig) für hohe Schaltleistung PWM basierte Heizungssteuerung Integrierte Energiemessung Unterstützt kabellosen Bodentemperatursensor für Überhitzungsschutz Notbetriebsmodus bei Ausfall des Temperatursensors. Energieeffizient Energieeffizient.