EATON - Hilfskontaktblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248440
Gerätemontage - universal
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082484408
Sonepar Artikelnummer
120026248
Hersteller Artikelnummer
248440
Hersteller Typ
Z-LHK
Hersteller Artikel Nr.:
248440
Gerätemontage:
universal
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Hilfsschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
8 A
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.041 kg


