Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hilfsschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, für DMVS160N/DMV250-2000

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hilfsschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, für DMVS160N/DMV250-2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1314736

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426531765

Sonepar Artikelnummer

120776348

Hersteller Artikelnummer

1314736

Hersteller Typ

AUX1NO+1NCDMVS160-2000

Hersteller Artikel Nr.:

1314736

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.021 kg

Hilfskontakt, Schaltleistung 6 A, 230 V AC, 2 Hilfskontakte pro DMV, montierbar, Kontakte S = Schließer: 1 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DMVS160N..., DMV250N..., DMV400N..., DMV630N..., DMV1000N..., DMV1250N..., DMV1600N..., DMV2000N..., Rückseitenmontage, Information zum Lieferumfang: inklusive Anschlusszubehör