Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hilfsschalter 1NO/1NC zeitversetzt

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hilfsschalter 1NO/1NC zeitversetzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199560

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081982547

Sonepar Artikelnummer

121282053

Hersteller Artikelnummer

199560

Hersteller Typ

DILH800-XHI11V-SI

Hersteller Artikel Nr.:

199560

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.056 kg

Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 10 A, 1 SF, 1 ÖS, Seitenanbau, Schraubklemmen, DILH600 - DILH800