Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hilfsschalter, 1S+1O, 3A, 220-240VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hilfsschalter, 1S+1O, 3A, 220-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248862

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082488628

Sonepar Artikelnummer

120026316

Hersteller Artikelnummer

248862

Hersteller Typ

Z-SC

Hersteller Artikel Nr.:

248862

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.026 kg

Hilfsschalter für Installationsschütz, Bemessungsisolationsspannung 440 V AC, Bemessungsbetriebsstrom bei AC15 220 bis 240 V: 3 A, Funktion: 1 Ö und 1 S, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 0,5 Teilungseinheiten (8,75 mm), Hutschienenmontage, Typ gemäß IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1_x, EN 60947-4-1, VDE