Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hilfsschalter, 1S+1Ö, 4A, 250VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hilfsschalter, 1S+1Ö, 4A, 250VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248433

  • Gerätemontage - universal

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082484330

Sonepar Artikelnummer

120026177

Hersteller Artikelnummer

248433

Hersteller Typ

Z-AHK

Hersteller Artikel Nr.:

248433

Gerätemontage:

universal

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

4 A

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.038 kg

PLS., PKDM, PFHM-2p, + 1 S für 1 Ö, 0,5 Hilfsschalter für PLS, 1 S + 1 Ö, 0,5 SU-Hilfsschalter, 1 S + 1 Ö SU