Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hilfsschalter, 1W+1Ö, 3A, 230VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hilfsschalter, 1W+1Ö, 3A, 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262578

  • Gerätemontage - universal

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082625788

Sonepar Artikelnummer

120211811

Hersteller Artikelnummer

262578

Hersteller Typ

FIPA-XAM011

Hersteller Artikel Nr.:

262578

Gerätemontage:

universal

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.060 kg

FI…, für 1 W + 1 Ö, 0,5 Hilfsschalter, für FI..., 1 W + 1 Ö, 0,5 SU Hilfsschalter, 1 W + 1 Ö SU