Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hilfsschalter, 1W, 2A, 250VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hilfsschalter, 1W, 2A, 250VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131785

  • Gerätemontage - sonstige

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

5019586148957

Sonepar Artikelnummer

120212526

Hersteller Artikelnummer

131785

Hersteller Typ

ASAUXSC-SPM

Hersteller Artikel Nr.:

131785

Gerätemontage:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

Typ ähnlich IEC 60947-5-1, kann nachgerüstet werden, verwendbar für SPMT2PA