Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hilfsschalter, 2 Schließer + 1 Öffner, für P5-125, P5-160, Zwischenbau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hilfsschalter, 2 Schließer + 1 Öffner, für P5-125, P5-160, Zwischenbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280964

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082809645

Sonepar Artikelnummer

120205491

Hersteller Artikelnummer

280964

Hersteller Typ

HI21-P5-125/160Z

Hersteller Artikel Nr.:

280964

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

Hilfskontakt, Sortiment: Zubehör, Typkenner: P5, Spätes Einschaltverhalten, frühzeitiges Abschaltverhalten. Der Schließer ist stets als Lastabwurfkontakt geschaltet. Für Links- oder Rechtsmontage, Kontakte S = Schließer: 2 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: P5-125(160)/Z(V)