Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hilfsschalter, 2fS, voreilend, 3m Leitung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hilfsschalter, 2fS, voreilend, 3m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 259432

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082594329

Sonepar Artikelnummer

120210772

Hersteller Artikelnummer

259432

Hersteller Typ

NZM1-XHIVL

Hersteller Artikel Nr.:

259432

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.150 kg

Das optionale Zubehör für die Leistungsschalterserie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die modularen Funktionsgruppen ermöglichen eine flexible und einfache Montage. Hinweis: Für Verriegelungs- und Lastabwurfschaltungen sowie zur voreilenden Auslösung des Unterspannungsauslösers in Hauptschalter/Not-Aus-Anwendungen. Nicht in Verbindung mit dem Unterspannungsauslöser NZM...-XU.. oder dem Arbeitsstromauslöser NZM...-XA.. Voreilende Schaltung beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms Mit 3 m Verbindungskabel statt Schraubanschluss. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4)