EATON - Hilfsschalter, 2fS, voreilend, Anschluss rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292195
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082921958
Sonepar Artikelnummer
120803027
Hersteller Artikelnummer
292195
Hersteller Typ
NZM1-XHIVR
Hersteller Artikel Nr.:
292195
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg


