Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hilfsschalter, 2W, 4A, 250VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hilfsschalter, 2W, 4A, 250VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248434

  • Gerätemontage - universal

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082484347

Sonepar Artikelnummer

120026292

Hersteller Artikelnummer

248434

Hersteller Typ

Z-NHK

Hersteller Artikel Nr.:

248434

Gerätemontage:

universal

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

4 A

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

PKDM, PFIM, PFR, PFHM, dRCM, für 2W, 0,5Hilfskontakte, für PKDM, 2W, 0,5 SU-Hilfsschalter, 2WSU