Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hilfsschalter PKZ, 1S/1Oe, front, Push-in

EATON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-401015

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082964009

Sonepar Artikelnummer

121217879

Hersteller Artikelnummer

EP-401015

Hersteller Typ

NHI-E2-11-PKZ0-PI

Hersteller Artikel Nr.:

EP-401015

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.011 kg

Normal-Hilfsschalter, S = Schließer: 1 S, Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: PKZM0…-(S)PI…