Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hilfsschalterbaustein, 4-polig, Ith= 16 A, 2 S, 2 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILM7-10 - DILM38-10

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hilfsschalterbaustein, 4-polig, Ith= 16 A, 2 S, 2 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILM7-10 - DILM38-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 277377

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082773779

Sonepar Artikelnummer

120135580

Hersteller Artikelnummer

277377

Hersteller Typ

DILM32-XHI22

Hersteller Artikel Nr.:

277377

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.048 kg

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontakte S = Schließer: 2 S, Kontakte Ö = Öffner: 2 Ö, Montagetyp: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM(C)7-10…, DILM(C)9-10…, DILM(C)12-10…, DILM(C)15-10…, DILM(C)17-10…, DILM(C)25-10…, DILM(C)32-10, DILM38-10…, DILMP20…, DILMP32-10…, DILMP45-10…, DILL…, DILMF8-10…, DILMF11-10…, DILMF14-10…, DILMF17-10…, DILMF25-10…, DILMF32-10…