EATON - Hilfsschalterbaustein, 4-polig, Ith= 16 A, 4 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILA, DILM7 - DILM38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276424
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082764241
Sonepar Artikelnummer
120135570
Hersteller Artikelnummer
276424
Hersteller Typ
DILA-XHI04
Hersteller Artikel Nr.:
276424
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.049 kg


