EATON - Hilfsschütz, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3 S, 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276364
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082763640
Sonepar Artikelnummer
120135568
Hersteller Artikelnummer
276364
Hersteller Typ
DILA-31(230V50HZ,240V60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
276364
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
17 .. 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
17 .. 500 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 220 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.240 kg


